曜日別特売
MTO-EV004FTG(TB67S141FTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板 マルツエレック 68639107

MTO-EV004FTG(TB67S141FTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板 マルツエレック 68639107
MTO-EV004FTG(TB67S141FTG) ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板 マルツエレック 68639107

ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68639107品番MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板
MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵
ブレーキモードを搭載
スタンバイモード(省電力)を搭載
エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
低電圧検出(POR)を内蔵
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵
固定オフ時間を外付け部品で設定可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする