MTO-EV021(TC78S122FTG) ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレック 68639116

MTO-EV021(TC78S122FTG) ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレック 68639116
MTO-EV021(TC78S122FTG) ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板 マルツエレック 68639116

ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68639116品番MTO-EV021(TC78S122FTG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板
TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。
2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。
本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。
バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。
CD プロセスによる、モノリシックIC です
低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現
ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能
検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。
内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です
チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。
100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする