東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)の評価基板
MTO-EV010FTAG(TB62261FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62261FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。
低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵
異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵
過熱検出機能(TSD)
過電流検出機能(ISD)
パワーオンリセット(POR)を内蔵
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能