曜日別特売
MTO-EV004FTG(TB67S145FTG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG) マルツエレック 68639290

MTO-EV004FTG(TB67S145FTG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG) マルツエレック 68639290
MTO-EV004FTG(TB67S145FTG) ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG) マルツエレック 68639290

ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68639290品番MTO-EV004FTG(TB67S145FTG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。
本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)

注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※この評価ボードの用途は、モーター制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする