スピーカーボックス 1台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68639676 品番P800-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気軽にスピーカークラフト体験”かんすぴ”シリーズ!!
フルレンジスピーカーの魅力を簡単に楽しめるバスレフ型スピーカーボックスです。
ターミナル、内部配線コード、吸音材等はすべて組み込み済みで、音質を調整してあります。
内部配線コードをスピーカーユニット端子に接続し、付属の木ネジでスピーカーユニット(別売)を取り付ける簡単な組み立てで、高品位な音質を楽しんでいただけます。
取り付け可能なスピーカーユニットは、P800Kを始めFE83En、FF85WKなどです。

付属品木ネジ4個、ワッシャー4個 形式バスレフ型 周波数(Hz)チューニング:101 容量(L)1.86 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×148 取付ユニットP800K、FE83En、FF85WK 板厚・材質t9パーティクルボード 穴寸法(Φmm)バッフル:73 総質量(kg)0.8
注意
※スピーカーユニットは別売りになります。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする