半袖ジャケット BM548

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68639725 品番 BM548
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー サイズ5L 混率(%)ポリエステル95・綿5 仕様樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(背中・胸フラップ) 種別半袖ジャケット 材質サマー裏綿 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)73 バスト(cm)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする