半袖ジャケット BM548

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズEL 注文コード68639987 品番BM548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

ブラック サイズEL 混率(%)ポリエステル95・綿5 仕様樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(背中・胸フラップ) 種別半袖ジャケット 材質サマー裏綿 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)69 バスト(cm)131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする