※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(A) NPN2出力仕様定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手注文コード68640286品番PFM725-C8L-A-A-Z
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る