曜日別特売
SP50MM スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器] 68640446

スピーカー 50mm 0.5W 8Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68640446品番SP50MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする