カーゴパンツ BM543

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68640452 品番 BM543
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー 混率(%)ポリエステル95・綿5 ウエスト(cm)100 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別カーゴパンツ 材質サマー裏綿 サイズ(cm)100 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする