SP36MM スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器] 68640471

SP36MM スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器] 68640471
SP36MM スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器] 68640471

スピーカー 36mm 0.5W 8Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68640471
品番
SP36MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。

寸法(mm)
径/約36
定格入力(W)
0.5
インピーダンス(Ω)
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする