※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(F01) G 1/8注文コード68640505品番PFM725-F01-E-N-R
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る