※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)仕様定格流量範囲(流量レンジ):(25) 0.5~25(12.5)L/min、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし管接続口径(N7) o1/4ワンタッチ管継手注文コード68640803品番PFM725-N7-C-M-ZT
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など1406種類から選べます他の種類を見る