サングラス Rudy エージェントQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68640997 品番 0170SP707206-00
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
エージェントQはルディプロジェクトコレクションの中で最も汎用性の高いアイウェアです。
彫刻的なデザイン、現代的なルックス、快適性を高めながら眼を保護し視野の拡大する最先端テクノロジーを備えた多機能かつ高機能なモデルです。
ボタンひと押しで簡単にテンプル後部を着脱できるスマートな機能を搭載し、ゴーグル用の伸縮ストラップへ簡単に付け替えることが可能です。
着脱可能なサイドシールドとパッド入りフルフェイスマスクを使用すれば更にプロテクションを高められます。
ノーズパッドは自由に調節可能で、ぴったりフィットさせられます。
レンズ交換もボタンひと押しで簡単に行えます。
テンプルチップはヘルメットや耳当てと一緒に着けても完璧にフィットするデザインです。
このモデルは金型内で表面と一体で成形されるため、経年劣化、傷、汗、気象条件から生じるダメージに対して極めて高い耐性を備えています。
※車の運転には適していません

幅(mm)ブリッジ:17 寸法(mm)テンプル:135 BLK/フォト2Lクリムゾン 高さ(mm)レンズ:43 質量(g)39 レンズ幅(mm)68
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする