サングラス Rudy カットライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68641058 品番 0163SP637897-00
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
調節可能なテンプル・調整可能なノーズパッド
テンプルを調整することで、サングラスが安定するよう自由にぴったりとグリップ感をカスタマイズできます。
調整可能なノーズパッド(エルゴノーズ・システム)は非常に快適でさまざまな顔面形状に適合します。
同時に、顔からレンズまでの距離を調整でき、レンズのくもりを防ぐことも可能です。
パワーフロー・ベンチレーションシステム
レンズとテンプルの双方に通気孔をもうけて通気性を高め、レンズが曇るリスクを最小限に抑えました。
ノーズパッドとテンプルチップは調整可能で、激しい動きや高温下のスポーツで、安定性と快適性をキープします。
RX-ABLE 視力矯正レンズ対応
RXオプティカルインサートに対応。
視力矯正が必要なあらゆるアスリートに快適性とパフォーマンスを供給することができました。

寸法(mm)テンプル:127 グレイ/フォト2Lブラック 高さ(mm)62 質量(g)36 レンズ幅(mm)139
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする