サングラス Rudy インカス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フリップアップ ハーフリム BLKM LBLK 注文コード68641207 品番0368SP680906-0B
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
エレガントに仕上げられ、優れたディテールを満載
インカスは、レースフィールドから日常生活まで、常に最高の視界を確保
先進的な素材と、フルリムおよびハーフリムのオプティカルクリップやフリップアップレンズなどのスマートな補正オプションを組み合わせ

寸法(mm)テンプル:145 フリップアップ ハーフリム BLKM LBLK 高さ(mm)レンズ:45 質量(g)35.34 フレームBASE 2 レンズ幅(mm)124 クリップBASE 4
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする