ツータックカーゴパンツ BM143

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68641238 品番 BM143
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アースグリーン 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)79 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ツータックカーゴパンツ 材質裏綿ツイル サイズ(cm)79 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68641107
2019-10-10
用途:
ライン作業やドライバーに使用させてます。

履き心地が良く1年通して使用してます。丈夫で長持ちするのでコスパも最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする