サングラス Rudy ライドン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーボン/ポラ3FX HDR MLブルー 注文コード68641286 品番0153SP536514-00
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。
調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。
どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
SAFETY PROJECT
ルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。
一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。
THE RESTYLING Rydon
私たちは比類ないパフォーマンスを実現するため、受賞歴もあるこだわりのデザインを再構成しました。
交換可能なレンズ、豊富な機能、カスタムのオプション、新しいテンプルチップ、そして、ぴったり調整できるノーズパッド等、ライドンは高いフィット感と驚くべき機能性を更に向上さています。

幅(mm)ブリッジ:12 寸法(mm)テンプル:133 カーボン/ポラ3FX HDR MLブルー 高さ(mm)レンズ:38 質量(g)26 レンズ幅(mm)71
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする