RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。
調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。
どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
Bumpers
バンパーはカラフルなラバー製で、転倒時に最大限安全を確保できるよう設計されています。
同時に、ヴェントコントローラと一体化し、レンズの曇りを防ぎ通気性を向上させます。
さまざまなカラーがそろっていますので、是非サングラスのカスタマイズに挑戦してみてください。
Quick Change System
パチンとレンズ交換してみてください!
クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。
必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。