サングラス Rudy トラリクス+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68641390 品番 0176SP767397-00
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
比類ない軽量性とベンチレーションでスポーツアイウェア業界を席巻したトラリクスが、そのデザインをアップデートしました。
異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。
オプティカルインサートで視力矯正にも対応します。
NEW LENS GEOMETRY
異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、
快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。
POWER FLOW VENTILATION SYSTEM
革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐこともできます。 調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。

寸法(mm)テンプル:136 ライトグレイ/ フォト2 ブラック 高さ(mm)レンズ:50 質量(g)30 レンズ幅(mm)134
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする