スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード68641574 品番SAJ405XHL0N30SDTSLQ
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8397 アズワン品番65-7793-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする