スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE 白 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード68641617 品番161-43200 SBPEFR9-PE-FR-WH
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

スパイラルラッピング SBPEFR
難燃性で難燃性を強化 ケーブルやホースの整理と保護に使用します スパイラル構造のため、設置後でもケーブルやホースに取り付けることができます ケーブルはどの時点でも、どの方向にでも分岐可能
自動車及び電気産業に最適

仕様●入数:1リール(30m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●色:白●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:30m●シリーズ:SBPEFR●コード番号:305-469 アズワン品番65-7456-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする