スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:18mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:18mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9864 注文コード68641669 品番162-20150 SPF15-PP-BK
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)
スパイラルラッピングSPF
SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。
頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm

仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:18mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:18mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9864 アズワン品番65-7478-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする