サングラス Rudy スカイトレイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68641670 品番 0238ML380901-00
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
クラシカルな飛行士用のサングラスをイメージした新型スカイトレイルは、エレガントさとパフォーマンスを併せ持っています。
スタイリッシュなメタルフレームと調節可能なラバーテンプルチップ、ノーズパッドの組み合わせにより、激しいスポーツの最中でも非常に快適な着け心地です。
レンズ下側とブリッジ部分の柔らかいバンパーは、個性を際立たせながら、フレームが顔を傷つけるのを防ぎ安全性を高めます。

幅(mm)ブリッジ:14 寸法(mm)テンプル:130 アルミニウム / Lブラック 高さ(mm)48 質量(g)37 レンズ幅(mm)58
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする