スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68641687 品番162-10150 SPS15-PP-BK
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)
スパイラルラッピングSPS
SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など
頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売

仕様●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:20mm●色:黒●内径:15mm●材質:PP●最大バンドル直径:20mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9845 アズワン品番65-7479-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする