ツータックパンツ BM141

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68641834 品番 BM141
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)91 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ツータックパンツ 材質裏綿ツイル サイズ(cm)91 股下(cm)79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
普段使いズボン

以前、路面店で入手した同じスラックスがネットでも買えることが分かり、今回利用した。店頭では無いので裾直しなどの手間が掛かるが、普段使う分には問題無い耐久性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする