サングラス Rudy デルタビート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68642135 品番 0174SP747438-00
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ルディプロジェクトの最先端のデザイン、レンズテクノロジー、快適性を結集したモデル。
フレームの原料にアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。
目をしっかり保護し、顔を包み込むような形状とラバーのテンプルチップでしっかりと頭にグリップし、自由に曲げられるノーズパッドによりフィット感を調節できます。
また、パワーフローベンチレーションシステムにより換気を高めレンズの曇りを防止します。簡単に着脱できるオプティカルインサートで視力矯正にも対応します。
パワーフロー・ベンチレーションシステム
パワーフローシステムのおかげで比類のない熱放散効果をそなえています。
テンプルとフレーム前部、そしてレンズに効率的に配置された空気穴が通気性を確保し、同時に最大限のエアロダイナミクスと視界の広さを実現しています。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND SOFT TEMPLE TIPS
柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。
調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。
ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY
デルタビートは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。
QUICK CHANGE SYSTEM
パチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。
必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。

幅(mm)ブリッジ:11 寸法(mm)テンプル:131 チャコール/ フォト2 レッド 高さ(mm)レンズ:51 質量(g)31 レンズ幅(mm)69
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする