スペーサー 六角 黄銅 M3 x 6mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68642290 品番970060354
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2804 アズワン品番65-7910-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする