スペーサー 六角 黄銅 M4 x 12mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68642317 品番970120474
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:12mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3031 アズワン品番65-7911-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする