サングラス Rudy パルス 53

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 Gブラック/デモ 注文コード68642388 品番0380SP800A42-00
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
視力矯正レンズに柔軟に対応するスポーツモデルです。
メタルパーツを組み合わせた彫刻的な形状で仕事から遊びまでカバーします。
ルディでおなじみの調整式テンプル、マルチプルノーズパッドで快適性の次元を押し上げ、気づかないほどの軽さを実現しました。
2種類のレンズ形状から選べ、累進レンズに最適です。

幅(mm)ブリッジ:19 寸法(mm)テンプル:138 Gブラック/デモ 高さ(mm)レンズ:38 質量(g)26 (デモレンズ) レンズ幅(mm)53 ベース6
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする