サングラス Rudy プロパルス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68642510 品番 0162SP627449-00
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
プロのランナーによる徹底的なテストの結果、ランニング専用に開発された全く新しいアイウェア、プロパルスが開発されました。
その超軽量のラップアラウンドジオメトリーのおかげで、プロパルスは痛みのない自然なコンプレッション感でフィットします。
その結果、独自のハイグリップ一体型テンプルチップ、フレーム前部両脇にある大きな通気孔、レンズ、そして曇りを効果的に防ぐテンプルを備えた、非常に快適でズレのないアイウェアが完成しました。
広いレンズは深い視野を提供し、破損のリスクを最小限に抑えながら目を保護します。
QUICK CHANGE SYSTEM
パチンとレンズ交換してみてください!
クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。
必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRY
プロパルスは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。
ENHANCED VENT CONTROLLER
ルディプロジェクトのランニング用レンズは、ベントコントローラーを一新してベンチレーションを向上させ、曇りのリスクを最小化し汗の蒸発を促進します。

幅(mm)ブリッジ:11 寸法(mm)テンプル:126 パシフィックブルーM/フォト2 レッド 質量(g)26 レンズ幅(mm)75
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする