CL-SB-12C-02 スライドスイッチ 1回路 2接点 スルーホールピン 上部設定型 接点金 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子) 68642579

スライドスイッチ 1回路 2接点 スルーホールピン 上部設定型 接点金

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード68642579品番CL-SB-12C-02
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

回路構成、操作方向、端子種類により計48種
銀接点、金接点を両ラインアップ
ストローク 2mm
リフロー対応
ツイン接点機構により高信頼性

仕様●種別:スライドスイッチ●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2●回路数:1●回路構成:SPDT●接点動作:ON-ON●操作部形状:角型●定格電圧(DC):50V●定格電流(DC):0.2A●長さor径:8.5mm●幅:3.5mm●厚さ:5.5mm●シリーズ名:CL-SBアズワン品番67-0459-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする