サングラス Rudy スターダッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68642607 品番 0181SP819838-00
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
スターダッシュはさまざまなフィールドで使えるアイウェアで、スタイリッシュに目を保護します。
「インパクトX2調光レーザークリムゾンレンズ」と「ハイアルティチュードレンズ」を搭載するモデルは、レンズそのものの性能に加えてサイドシールドを装備していることにより、フィルターカテゴリー4の基準を満たしています。
アイコニックなティアドロップ形状から発想したタイムレスな軽量モデルで、機能性と完璧な快適性を持ち、新たな体験にチャレンジする大胆な外観で活動的なライフスタイルを求める人に向いています。

幅(mm)ブリッジ:14 寸法(mm)テンプル:140 チャコールM/ ハイアルティチュード 高さ(mm)レンズ:53 質量(g)39 レンズ幅(mm)63
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする