サングラス Rudy スピンエア57

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68642616 品番 0257SP574087-00
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
最近の眼鏡のトレンドを反映し、ライフスタイル向けデザインと柔軟に調節可能なテンプルチップ、柔らかいラバー製のノーズパッド、といった機能性を組み合わせました。
リラックスする時間にもプレイする時間にも完璧にマッチするオールラウンドなモデルです。
ADJUSTABLE TEMPLE TIPS
調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。

幅(mm)ブリッジ:18 寸法(mm)テンプル:137 フローズンアッシュ/MLオレンジ 高さ(mm)45 質量(g)32 レンズ幅(mm)57
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする