セーフティライトカーテン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642816 品番C2C-SA16530A10000
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K の

仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1650mm●最大保護幅:15m●長さ:1.662m●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:214-4300 アズワン品番65-7280-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする