サングラス Rudy マヤ SUFフレーム 13カラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642835 品番03FP180044WWW
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
ナイロンマウント
クリップベース: 6
ナイロン溝: 0,8 mm x 0,8 mm
球面レンズをお勧めします
トライベックス、ポリカーボネートまたは高インデックス1.6レンズを使用してください。
DIRECT CLIPS
ダイレクトクリップテクノロジーにより、パフォーマンスモデルのノーマルレンズの裏側に視力矯正レンズを挿入することができます。
これにより、視力矯正が必要なスポーツマンもルディプロジェクトの快適なサングラスをお使いいただけます。
眼鏡店は複雑なカットマシンを使うことなくご自分のラボで視力矯正レンズを加工することができます。
ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS
柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐことができます。
調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。

幅(mm)ブリッジ:18 寸法(mm)テンプル:134 質量(g)14(デモレンズ)
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする