セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642895 品番2702524
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413 アズワン品番65-8090-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする