PILZ
PILZの 電源(制御機器)
PILZの 電源コード/コンセント(FA)
PILZの 電源コード(ACコード)
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68642929
品番
750105
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1
Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
仕様
●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822
アズワン品番
65-8076-40