セーフティリレー 24 V dc 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68642956 品番788-906
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、緑色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:セーフティリレー●補助接点:2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:788●幅:86mm●長さ:15mm●コード番号:180-3066 アズワン品番65-8088-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする