セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数3 安全接点7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68643017 品番XPSUAT33A3AP
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ

仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6136 アズワン品番65-8064-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする