ノータックスラックス BM142

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68643268 品番 BM142
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。

アイボリー 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)105 仕様樹脂ボタン、反射材(後ろポケット) 種別ノータックスラックス 材質裏綿ツイル サイズ(cm)105 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする