ケーブルクリップ 配線クリップ 19 mm 17.2mm 自消性 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード68644128 品番521210000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:17.2mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1814 アズワン品番65-7396-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする