648008113322 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 68644189

コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
68644189
品番
648008113322
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8733
アズワン品番
65-7530-31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする