ケーブルマーカアクセサリー 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68644277 品番553-60002
参考基準価格(税別)¥703,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。 50 mm のプレカット白色が付属し、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品

仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.6mm●最大ケーブル径:4.6mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9739 アズワン品番65-7425-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする