曜日別特売
SGM7J-04A7A21 Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機 68644318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.4ブレーキ有無注文コード68644318品番SGM7J-04A7A21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
出力(kW)0.4定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無減速機有無軸の形状ストレート種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする