ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード68644347 品番151-00464
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013 ブラック アズワン品番65-7430-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする