Sensor/actuator box

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68645187 品番1457364
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスは、接続方式の M12 ソケットメタルを採用しています。スロット数: 8、ポジション数: 5、コーディング: A 標準。スロット割り当て: Double ステータス表示:いいえ ユニバーサル Master ケーブル接続: 180 ° 固定 PUR / PVC ケーブル長: 5 m シールド:なし

仕様●ポート数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:0PUR OD, SACB-8/16- 5●コード番号:224-7552 アズワン品番65-7314-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする