住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68645275 品番FSKJ225-B-NBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)
聞き取りやすい音声警報
火災や異常を音声でお知らせします。
火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3〜4.0kHzのスイープ音を採用しています。
電源長持ち
省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。
取付簡単、配線不要
ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。
また、電池式なので配線工事が不要です
光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。

試験機能
自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部 種別光電式住宅用防災警報器 ブラック 質量(g)約80(取付ベース,電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 電源電池方式(専用リチウム電池) 定格DC3V,350mA 周波数(kHz)0.3〜4.0(スイープ音) 機能自動感度補正機能付 警報方式音声式 電池寿命約10年 設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用 警報音・音量70dB以上(前方1m) 復旧方法自己復旧方式 感知方式煙式(光電式・2種)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
全国数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする