※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68645284 品番SYJ7140-5HSE
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする