ロータリハンマードリル23mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68645300 品番SRH-2340M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。
回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。
SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。
握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。
トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。
SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。

用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。 セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル 材質本体・樹脂 電流(A)7.4A 消費電力(W)650 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1000 穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100 電源コード(m)5 チャックSDSプラス 打撃数(min-1)0〜5000
注意
※ご使用に際しては必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、操作方法、安全に関する注意事項について十分に理解したうえで作業してください。
※金属、木材への穴あけ作業には、SDSプラス軸対応のドリルチャックが必要です。また、木材の穴あけに使用する木工用穴あけビットは、先端にネジがついていないものをご使用ください。ネジ付きの木工用穴あけビットを使用されますと、本体が振り回され大変危険です。詳しくは取り扱い説明書をご確認願います。
※穴あけ能力に関します本製品の仕様は、最大能力の数値です。連続して大量に穴あけ作業をする際には、本製品の穴あけ能力の60%程度を目安とし、それ以上の穴あけを長時間、大量にされる場合は、より力の大きな製品を使用してください。また、著しく回転が低下するような過度な荷重で材料に押し付けて作業をされますと、切断の効率が落ちるだけでなく、本体が焼損する恐れがあります。
※作業の際には、集塵機を併用したり、風向きを確認するなどして、出来るだけ粉塵が本体外周に飛散しないよう配慮してください。本体外周に切粉が多く飛散しますと、モーター冷却風取り入れ口から細かい粉塵がモーターやスイッチ内部に侵入し、接触不良や異音、焼損する恐れがあります。また作業後は、モーター冷却風取り入れ口へ圧縮空気吹き付けて清掃してください。
※過負荷や長時間連続負荷作業により、モーター(本体後部)が熱くなりましたら、負荷作業を中断しモーターを1〜2分間から運転してモーターの冷却を促してから、モーターが冷えるまで十分に待った後、作業を再開してください。
※SDSチャック内部は常に清潔に保つよう清掃してください。特に、本体先端部を真上に向けて穴あけ作業をされる際には、付属防塵カップをビット根本に取り付け、SDSプラスチャック内部に切粉が入らないようにしてください。SDSプラスビット取り付けの際には、ビットの打撃、回転効率を上げ、高温によるビットの消耗を防ぐため、軸根元に市販のモリブデングリスを少量塗り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする